カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lec-401」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(3個)
    当日出荷
    LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
    寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
    寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    配線ターミナル:No.1。LANケーブルチェッカー LEC-401専用
    用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
  • LANケーブルチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌日出荷
    導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
    仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)適合規格EMC EN61326-1表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LAN製品カテゴリ