カテゴリ
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lecsa」の検索結果

HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能ありケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
Displayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI
エレコム(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個欠品中次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5ケーブルタイプノーマルタイプ
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Samsung Electro-Mechanics¥369~税込¥406~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
サイバーストーク マイクロLED(カプラーソケットA)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー カプラーソケット、LED-CSA-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:ラグジーブルー
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト カプラーソケット、LED-CSA-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類カプラーソケット
サイバーストーク マイクロLED(カプラーソケットA)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド カプラーソケット、LED-CSA-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:アメリカンレッド
Renesas Electronics デュアル シングル オペアンプ
INTERSIL¥37,980税込¥41,7781セット(98個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOIC 電源タイプ:デュアル, シングル 1チップ当たりのチャンネル数:1 ピン数:8 標準シングル供給電圧:3 15 、 標準ゲインバンド幅積:1.4MHz 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 、 標準スルーレート:1.6V/μs 動作温度 Min:0 、 レール to レール:No ICL7611 ICL7612、1.4 MHz、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1~±8 高入力インピーダンス 1012 プログラム可能な電力消費 入力電流 pA (標準) 入力コモンモード電圧範囲が電源レールより大(ICL7612)RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
Telemecanique¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8長さ(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続1/2インチNPT構成(通常の状態)3NC材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点3NC最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250