カテゴリ

  • 制御機器(1,142)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(101)
    • ユニバーサル基板(18)
    • 光エレクトロニクス製品(156)
  • 電気材料(29)
    • LED・電球(3)
  • バイク部品(17)
    • バイクカスタムパーツ(2)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(8)
  • 学童・教育用品(53)
    • 電気/電流/磁界(8)
  • 測定用品(115)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電動工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 基板」の検索結果

関連キーワード
1,611件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスティック基板 サンハヤト

    LEDスティック基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
  • ユニバーサル基板小型LED基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板小型LED基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    ハサミ等で簡単にカットできる片面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板で、外形の加工が簡単で無駄なく使えます。板厚が薄いので曲面にフィットさせることが可能です。
    ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ
  • チップLEDテストソケット基板 MAC8(マックエイト)

    チップLEDテストソケット基板

    MAC8(マックエイト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    チップLED(3.2×1.6、2×1.25、1.6×0.8)をテストできる基板です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ部品はんだ付け練習キット エレキット

    チップ部品はんだ付け練習キット

    エレキット
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
    種類工作キット抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)基板寸法(mm)20×30
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • LED調光・点滅キット エレキット

    LED調光・点滅キット

    エレキット(10件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • DAEGLED基板単体 POSH Faith

    DAEGLED基板単体

    POSH Faith
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
  • Marl 基板用LED表示灯 MARL

    Marl 基板用LED表示灯

    MARL
    ¥139~税込¥153~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ba/CL 補修用LED基板 POSH Faith

    Ba/CL 補修用LED基板

    POSH Faith
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Intelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボード Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボード

    Intelligent LED Solutions
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED順送り点灯キット エレキット

    LED順送り点灯キット

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジン

    micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板

    テクノアルタエンジン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    Micro:Bitの表現がより豊かに!!。NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
    仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
  • LEDキャンドルICキット ワンダーキット

    LEDキャンドルICキット

    ワンダーキット(6件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1LEDΦ5(高輝度)×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
  • キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装

    KINGBRIGHT
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcdRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット

    ドーナツ形基板のLEDライトキット

    エレキット
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)120基板寸法(mm)Φ52
  • Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions LEDテープ

    Intelligent LED Solutions
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷
  • ミニLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(白色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(白色)

    Adafruit
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/白
  • ミニLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/赤
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(青色)

    Adafruit
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/青
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/黄
  • 1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit

    1.2インチ2色LEDマトリックス基板

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
    寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/緑
  • 円形基板のLEDライトキット エレキット

    円形基板のLEDライトキット

    エレキット
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
  • LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン

    LED用電子基板保護コーティング剤

    野田スクリーン
    ¥5,980税込¥6,578
    1本(165mL)
    欠品中
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。 このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。 16チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 16個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧(V)2.3~5.5
  • LED照明基板 72LED 正白色 アズワン

    LED照明基板 72LED 正白色

    アズワン
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    5日以内出荷
  • キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯

    KINGBRIGHT
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンス

    PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

    スイッチサイエンス
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
    動作電圧2.3V~5.5V
  • ホコリセンサー基板 共立プロダクツ

    ホコリセンサー基板

    共立プロダクツ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
    付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))種類工作キット出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力センサーフォトデテクタ電源電圧(V)DC5動作電流(mA)150基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
  • USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 エレキット

    USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板

    エレキット
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
    仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
  • 小型Arduino互換基板 テクノアルタエンジン

    小型Arduino互換基板

    テクノアルタエンジン
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板。ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、。電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。
    仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616
  • Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(LMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥280~税込¥308~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。