カテゴリ

  • 制御機器(160)
  • 照明(112)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 空調・電設資材(31)
  • 学童・教育用品(28)
  • バイク部品(17)
  • 電気材料(10)
  • 住設機器(6)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 防犯用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 電球 3v」の検索結果

関連キーワード
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPALEDソケット3V用(抵抗51Ω)ELPA
379税込417
1個
当日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
LED 5MM 緑 ELPALED 5MM 緑ELPA(1件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LED 3MM 赤 ELPALED 3MM 赤ELPA(2件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【竹村商会初のヘッドライト!】竹村商会初のH4 LEDバルブは、トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、様々な車両でご使用いただけます。2つ目【満足のいく明るさ!】初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目【純正ハロゲンと発光点が同等!】竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所NICO-UFO(ニコUFO)日恵製作所(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。形状円筒形外径(Φmm)76光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂質量(g)160取付方式マグネット機能回転・点滅電源(V)DC3(単三×2)点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
LEDライト プラグインライト 3W 日動工業LEDライト プラグインライト 3W日動工業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)協約 24時間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LED
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
関連キーワード
...