カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26,681)
- 多目的灯(76)
- 投光器(645)
- ワークランプ・ハンドランプ(144)
- LED電球(616)
- 一体型LEDベースライト(8,947)
- ヘッドライト本体(3)
- 制御機器(2,068)
- パイロットランプ(147)
- 報知器用ブラケット(54)
- パソコン/周辺機器(661)
- 測定用品(591)
- 家電(251)
- 防犯用品(232)
- 科学研究・開発用品(189)
- 電動工具(173)
- 電気材料(121)
- 医療(113)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- 建材・エクステリア(93)
- 安全用品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 防災用品(68)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 測定関連サービス(65)
- メカニカル部品(56)
- 学童・教育用品(56)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 店舗什器・備品(53)
- クリーンルーム用品(46)
- バッテリー・電装(43)
- 完成車(40)
- 住設機器(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(37)
- 作業服(32)
- 縫製用品(30)
- 物流用品(27)
- 作業工具(25)
- トラック用品・パーツ(22)
- カー用品(21)
- 厨房用品(20)
- エンジン工具(18)
- 建築金物(17)
- 事務用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 溶接用品(14)
- テープ(12)
- ヘルスケア(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク部品(11)
- 農業機械(11)
- 清掃用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 梱包用品(8)
- 日用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 安全標識(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 切削工具(7)
- 理美容(4)
- 自転車部品(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1,747)
- 5~10未満(3,827)
- 10~20未満(5,814)
- 20~30未満(5,965)
- 30~40未満(5,351)
- 40~50未満(3,462)
- 50~60未満(1,056)
- 60~70未満(312)
- 70~80未満(286)
- 80~90未満(300)
- 90~100未満(67)
- 100~200未満(330)
- 200~300未満(98)
- 300~400未満(19)
- 400~500未満(19)
- 500~600未満(14)
- 1000~1100未満(14)
- 1100~1200未満(20)
- 1200~1300未満(7)
- ~5未満(227)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
ブランド
- モノタロウ(12)
- ノア[照明](2)
- 坂詰製作所(13)
- オーム電機(288)
- YAMAZEN(山善)(32)
- エスコ(186)
- 長輝ライトテック(3)
- ハタヤリミテッド(79)
- 日動工業(258)
- ELPA(150)
- アイリスオーヤマ(152)
- Panasonic(パナソニック)(13,296)
- 三菱電機(7,106)
- ODELIC(オーデリック)(1,437)
- 岩崎電気(765)
- DAIKO(大光電機)(539)
- 東芝ライテック(490)
- ENDO(遠藤照明)(487)
- コイズミ照明(223)
- マルヤス電業(212)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
LEDチューブライト
オーム電機(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1点当日出荷電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
スマートライトLED(100V)
AKALOOK¥10,980~税込¥12,078~1台7日以内出荷から8日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
LEDフラットライト10W 作業用バイス
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
光る棚用専用LED器具(AC100V)
ハヤノ産業¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。高さ(mm)28.5奥行(mm)29
スマートライトLED(100V・非常時用)
AKALOOK¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフラットライト10W 作業用
日動工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5色シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズ
サウスウォーカー¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から8日以内出荷自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ。日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。基板は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。▼当商品は強力な紫外線光を照射します。▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。使用例。▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)。▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認。▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設。▼探傷試験・非破壊検査。▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査。▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止。▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化。▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認。▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応。▼釣りのルアーやワーム等の蓄光。▼アニサキスなどの寄生虫の発見。▼手洗い試験。▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電源100V (ACアダプター付属)紫外線波長(nm)365LED寿命(時間)10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
LEDパイプライト 100V用入力アダプター
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
AC100V LED回転灯
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌日出荷仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個(1個)当日出荷フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
AC100V/11W デスクスタンド/LED
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト AC100V/60W
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12mエコロジー商品省エネ
AC100V LEDセンサーライト 1灯
エスコ¥13,200税込¥14,5201台翌日出荷明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)白使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...





![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)


![ノアブライトLED ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48830162-180821-02.jpg)