カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(935)
- 制御機器(349)
- パソコン/周辺機器(102)
- 測定用品(87)
- 防犯用品(29)
- 梱包用品(25)
- 学童・教育用品(25)
- トラック用品・パーツ(24)
- 電動工具(24)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 家電(14)
- 住設機器(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(9)
- 医療(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 防災用品(7)
- 安全用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自転車部品(5)
- カー用品(4)
- 安全標識(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- APEM(48)
- DAIKO(大光電機)(165)
- ELPA(13)
- GENTOS(16)
- IDEC(和泉電気)(93)
- ODELIC(オーデリック)(195)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- RS PRO(58)
- エスコ(24)
- エレコム(22)
- クボタ計装(19)
- コイズミ照明(133)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- スリーアールソリューション(22)
- ナカバヤシ(13)
- 三菱電機(271)
- 日動工業(17)
- 東芝ライテック(15)
- 竹村商会(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「led 5mm 白」の検索結果

かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151
CREE¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
20cm線付LED Φ5mm
共立電子産業¥559税込¥6151袋(5本)6日以内出荷LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。仕様●LEDサイズ:1005(0402)●発光色:白●VF:3.1V●IF:5mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-65
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか7日以内出荷LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)
エレキット(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED(5mm・白・超高輝度)
Yellow Stone¥219税込¥2411個3日以内出荷低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)
Yellow Stone¥219税込¥2411本3日以内出荷超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色白保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
LED拡散キャップ(乳白色)
ノーブランド¥67税込¥741個当日出荷から3日以内出荷LEDにかぶせることで光のエネルギーをあまり弱めることなく拡散させるキャップです。横方向からの視認性を向上させます。正面だけの極端な明さを緩和し目に優しい適度な風合いを実現します。色乳白色内容LED拡散キャップ
軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調
ユーメド貿易¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
RS PRO LED, 白, スルーホール実装, 5 mm
RS PRO¥799税込¥8791袋(25個)翌々日出荷仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.4 V光度 = 32900 → 43000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15 °レンズ形状 = 砲弾型順方向電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDラバーライト
ELPA(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷衝撃吸収!タフな使用に耐える。仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
Bivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
LEDコネクトライン両面発光2m白
日動工業¥7,998税込¥8,7981本欠品中屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDペンライト フルークス
GENTOS(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2連続点灯時間約12時間耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDテープライト USB式
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
5ΦFlux白色LED
Luckylight¥47税込¥521個3日以内出荷寸法(mm)7.62×7.62×5レンズ色無色透明定格電圧(V)3.3発光色白色温度(K)6500輝度2900mcd定格電流(mA)20照射角80度
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
...