カテゴリ

  • 空調・電設資材(236)
  • 照明(131)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 60w e26」の検索結果

関連キーワード
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用取扱説明書(2.72MB)電球の種類LED調光の可否不可
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
LED電球 A形 6W オーム電機LED電球 A形 6Wオーム電機(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LED
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)ローヤル電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED A形 E26 調光器対応 オーム電機LED A形 E26 調光器対応オーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
459税込505
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応口金E26定格寿命(時間)45000保証期間5年