カテゴリ
- バイク部品(189)
- 制御機器(119)
- 空調・照明・電設資材(89)
- パソコン/周辺機器(49)
- 学童・教育用品(49)
- 電気材料(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- トラック用品・パーツ(15)
- トラック純正部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 自動車補修部品(12)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- モートーン(156)
- CREE(79)
- SPARKFUN(52)
- RS PRO(48)
- プロテック(31)
- メディアカバーマーケット(27)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(23)
- ホンダ(15)
- LEDIL(13)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- brembo(12)
- 三菱ふそう(10)
- DENALI(10)
- DELTA(デルタ)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- DELTRON(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 和コーポレーション(4)
- ビーエム機器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「led cree」の検索結果

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
CREE(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷LED色白パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
CREE¥579~税込¥637~1個7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明などレンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)
CREE(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V
CREE¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V
CREE(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
CREE¥689~税込¥758~1袋(2個)翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V
CREE¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree LED LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-AAN-CA0C0252-015
CREE¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)596
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151
CREE¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
CREE¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度
(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)タイプS25色ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50
CREE¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
CREE¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
CREE LEDズームハンドライト・ブルー
GLOBAL&LOCAL¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
CREE¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷LED色白パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.2光度(cd)7.5ピン数(ピン)2ビュー角(°)55レンズ形状砲弾型寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED C503B-RAN シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥15,980税込¥17,5781袋(500個)当日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H)シリーズC503B-RANレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。超高輝度懐中電灯のLED製造メーカーとして頭角を表すCREEの製品です。 砲弾型LEDは太陽光よりも優れた可読性と信頼できる性能を持っています。 長期間使用しても出力光は非常に安定しています。用途信号や電光サイン、電光掲示板などに 道路標示に その他アミューズメント用イルミネーションなどに寸法(mm)5波長(nm)ドミナント/470視野角15度光度(mcd)2130 - 12000RoHS指令(10物質対応)対応
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd
CREE¥80税込¥881個3日以内出荷優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。寸法(mm)5発光色緑保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
CREE¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V
CREE¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色青ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453
CREE¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd
CREE¥86税込¥951個5日以内出荷工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76
CLM1Bシリーズ SMD LED 青
CREE¥79税込¥871個5日以内出荷仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックにタイプT16色ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801
CREE¥229,800税込¥252,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
LED 白 表面実装
CREE¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
LED 白 表面実装 3535
CREE¥359税込¥3951個7日以内出荷UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01
CREE¥199,800税込¥219,7801セット(1000個)7日以内出荷Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色緑ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
...