カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
電圧(V)
- 24
- 12(1)
- 100(78)
- 100~240(1)
- 100~242(3)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(1)

LEDミニツリーSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外エコロジー商品省エネ