カテゴリ

  • 自動車補修部品(103)
  • 照明(89)
  • 制御機器(45)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自転車部品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led smd」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2個)
当日出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
人感センサーライト ソーラーパネル付 トレードワン人感センサーライト ソーラーパネル付トレードワン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!選べる3つのモード【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2材質ABS樹脂 他保護等級防雨形:IPX3センサー感知方式人感センサー設置場所屋外
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂質量(g)830電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
ワークライト 長輝ライトテックワークライト長輝ライトテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂寸法(mm)152×188×43.5質量(g)550消費電力(W)22電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2光源SMDモード切替ON-OFF色温度(K)6000~6500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)2400(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs関連資料配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。質量(g)約58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
81,980税込90,178特価
1パック(400個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
989税込1,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
日亜 可視光LED E21A シリーズLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業日亜 可視光LED E21A シリーズLED色: 白 表面実装 3.3V日亜化学工業
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 路肩灯ユニット 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付きロジック(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライトバッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使えるバッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ハンドライト TAKENOW充電式LED ハンドライトTAKENOW
7,998税込8,798
1本
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP20LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライトTAKENOW(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LEDスティックライト SK11充電式LEDスティックライトSK11(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1500照射角65度広角タイプ電球の種類LED
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10カシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
LEDヘッドライト RADIUS ZEFULSLEDヘッドライト RADIUSZEFULS
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬点灯モード SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン) COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン) SMD+COB:400ルーメン
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
オスラム 中出力LED SYNIOS E4014 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 中出力LED SYNIOS E4014 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
充電式ワークライト(カラビナ型) トレードワン充電式ワークライト(カラビナ型)トレードワン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、シリコン長さ(mm)113ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)光束(Lm)(最大)830RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5