「led-r72」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置

    アームスシステム(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置

    アームスシステム(10件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • FIAT500 AL-FDB163S-E FIAT(フィアット)

    FIAT500 AL-FDB163S-E

    FIAT(フィアット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    TRANS MOBILLY NEXT×FIAT500 走りもデザインもトコトンおしゃれな電動アシスト折りたたみ自転車!。持ち運ぶために作られた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT163-S」とFIATの特別コラボ!。走行距離 約30km、重量 約11.9kg、16インチ、LTWOO 3段変速、歯数 F:46T / R:11-13-17T、LEDライト装備、サドル高:72cm~92cm。
  • 実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム

    実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット

    アームスシステム
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
    セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
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
"led-r72" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷