カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全用品(1)
  • 完成車(1)

「led/560」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED投光器 GROZ

    充電式LED投光器

    GROZ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
    材質耐腐食性アルミニウム使用温度範囲(℃)-5~40電圧(V)3.7電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh保護等級IP54充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射距離(m)10電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機

    LEDワークランタン フロート構造 560Lm

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
    質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモードエコロジー商品省エネ
  • [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ

    [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-27エコロジー商品省エネ
  • L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイ

    L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク

    クリスタルアイ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
    スモークグリーン購入法適合
  • L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク クリスタルアイ

    L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ スモーク

    クリスタルアイ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    レッドグリーン購入法適合
  • L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアー クリスタルアイ

    L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール LEDハイマウントストップランプ クリアー

    クリスタルアイ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
    クリアグリーン購入法適合
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
    本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,198税込1,318
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車【アピールポイント 】・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長約1610mm×車体全幅560mm 重量:約26kg(バッテリー含む) 適応身長(目安):145cm、1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km、バッテリー容量:8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/、充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • LED誘導灯 つくし工房

    LED誘導灯

    つくし工房
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    電源単2電池2本付点灯方式点滅、点灯LED使用数(個)6
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
    電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85
  • Kubler 電子カウンタ LED Kubler

    Kubler 電子カウンタ LED

    Kubler
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ LUMILEDS

    Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ

    LUMILEDS
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    13日以内出荷
    直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内