カテゴリ

  • 制御機器(454)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(39)
    • 光エレクトロニクス製品(239)
    • ユニバーサル基板(1)
  • 照明(320)
    • 投光器部品・オプション(1)
  • 電気材料(25)
    • LED・電球(25)
  • トラック用品・パーツ(59)
    • LED交換球(24V対応)(45)
  • 自動車補修部品(104)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 空調・電設資材(29)
  • バイク部品(23)
  • 防犯用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 安全用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電動工具(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 医療(7)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledチップ」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ部品はんだ付け練習キット エレキットチップ部品はんだ付け練習キットエレキット
699税込769
1個
当日出荷
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット基板寸法(mm)20×30抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
PowerLED  COB LED PowerLEDPowerLED COB LEDPowerLED
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDマーカーランプ 小林総研LEDマーカーランプ小林総研(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)550消費電力(W)7定格DC18V 320mAコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)630光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)アームシングルアーム光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320電球の種類LED調光の可否×
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスティック基板 サンハヤトLEDスティック基板サンハヤト(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
閃 ハンディトーチ PK GENTOS閃 ハンディトーチ PKGENTOS
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)350~45連続点灯時間(時間)約12~70照射距離(m)最大約117防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機LEDクランプライト 3段階調光オーム電機(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)
ミニカラーLEDライト 東芝ミニカラーLEDライト東芝(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BBGENTOS
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)寸法(mm)約Φ32.3×166シルバー質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)輝度約10130カンデラ使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)照射距離(m)157点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インスペクションライト(ノーマル照射) コンテックインスペクションライト(ノーマル照射)コンテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS閃 ハンディトーチ4×3 BBGENTOS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチシルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):24消費電流(A)3.5配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS
7,998税込8,798
1台
当日出荷
GZ-133ガンツシリーズ高演色充電式ワークライト最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト背面マグネット付きフックスタンド付インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
2型LEDトップマーカーランプ POLARG2型LEDトップマーカーランプPOLARG(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
LEDマーカーランプ(2型タイプ)LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバーLEDチップ型6灯
Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式GENTOS
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)電源タイプ充電式使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)照射距離(m)約80(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0質量(g)243輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大650落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色
レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付GENTOS(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5防塵防水性能66質量(g)185連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池ブラック電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
高輝度LED電池式懐中電灯 東芝高輝度LED電池式懐中電灯東芝
1,698税込1,868
1台
当日出荷
乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5ブラック質量(g)164(電池除く)全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単4乾電池×3照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)LED(チップタイプ)白色3W級×1個モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
SNMシリーズ ハイトーチ GENTOSSNMシリーズ ハイトーチGENTOS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用竹村商会(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
リード線加工 チップLED 共立電子産業リード線加工 チップLED共立電子産業
699税込769
1袋(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。
用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
...