カテゴリ

  • 照明(32)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ledチップ cree」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライトSUPRABEAM(スプラビーム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)CREE
649税込714
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 VCREE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
LED 白 表面実装 3535 CREELED 白 表面実装 3535CREE
449税込494
1個
7日以内出荷
UL認定コンポーネントCree XLamp XP-GシリーズLEDCreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
639税込703
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度モノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDキーチェーンライトSIGHTRON
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5/14.8×164ブラック・グリーン質量(g)47.2(電池除)等級CE、RoHS電源充電式使用温度(℃)-10~40防塵防水性能IPX4材質(ボディ)アルミニウム充電時間(時間)約2.5モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間耐衝撃IK07充放電回数(回)約500最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64照射角度(°)<トップライト>20USBMicro-B USB
センサー付ヘッドライト 富士倉センサー付ヘッドライト富士倉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED仕様CREE製LEDチップ使用付属品単3形電池用アダプター材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
アクアヘッドライトPRO 日本緑十字社アクアヘッドライトPRO日本緑十字社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。
用途防災対策や屋外作業に。トラスコ品番577-2862セット内容ヘルメット用アタッチメント×4個材質/仕上本体:ABS樹脂質量(g)81.5外形寸法(mm)70×55×63(ベルト除く)光源Cree高輝度白色チップ型LED×1灯使用電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)High約140/Low約40実用点灯時間High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)照射距離(m)最大時120
M6R 充電式マルチLEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)110×Φ28ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)111耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)防塵防水性能IP68明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1照射距離(m)最大150電球の種類LED照射角度(°)20-60
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 VCREE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V CREECree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 VCREE
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSMDビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
LEDリフレクター LEDiL LEDILLEDリフレクター LEDiLLEDIL
2,498税込2,748
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ScreenBar Halo 2 モニターライト/USBライト BenQ(ベンキュー)ScreenBar Halo 2 モニターライト/USBライトBenQ(ベンキュー)
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整直感的に調整可能な無線リモコン充電式無線リモコン複数接続自動点灯・消灯明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)色温度無段階調整可能(2700‐6500K)照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応モニターの厚さ 0.43~6cm、湾曲率 1000R~1800R に対応高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)USB Type-Cケーブルで簡単給電お気に入り機能フリッカー防止のLED光源
仕様●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備●電波法:適合ケーブル長(m)1.5最大消費電力(W)15色(本体)ダークグレー電球の種類LED調光の可否
PowerLED  COB LED PowerLEDPowerLED COB LEDPowerLED
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CREE S25 ダブル WH DELTA(デルタ)CREE S25 ダブル WHDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)CREE T20 S AMB ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)電球の種類LED
CREE G18 S WH DELTA(デルタ)CREE G18 S WHDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1セット(2個)
欠品中
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE S25 シングル WH DELTA(デルタ)CREE S25 シングル WHDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球タイプS25シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRONBRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライトSIGHTRON(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に電源単3電池(1個)別売特殊用途防水全長(mm)84材質ボディ:航空機アルミニウム仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン質量(g)36.6全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED
CREE S25 S AMB ピン角違い150° DELTA(デルタ)CREE S25 S AMB ピン角違い150°DELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
5日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm CREESMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lmCREE
96税込106
1個
5日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREESMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcdCREE
66税込73
1個
5日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
Ledil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型 LEDILLedil, LEDレンズ, 直径 21.6mm 砲弾型LEDIL
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズRoHS指令(10物質対応)対応
CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)CREE T10 WH 2WDELTA(デルタ)
3,490税込3,839
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
CREE T20 シングル WH DELTA(デルタ)CREE T20 シングル WHDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k DELTA(デルタ)ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000kDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット(2個)
4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)48直径(Φmm)15.5電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ)ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000kDELTA(デルタ)
6,498税込7,148
1セット(2個)
4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)40直径(Φmm)16電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)CREE
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005)SUPRABEAM(スプラビーム)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。
用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適仕様ヘッドバンド:シリコンライン付きブラック材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)136スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5使用環境温度(℃)-20~+35連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0~50適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ2防水性IP68照射距離(m)最大100電球の種類LED照射角度(°)20/60