カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,511)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • 制御機器(216)
  • 測定用品(192)
  • 防犯用品(108)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 電動工具(72)
  • 家電(65)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 学童・教育用品(54)
  • カー用品(53)
  • 安全用品(43)
  • バッテリー・電装(31)
  • 自転車部品(27)
  • 医療(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • ヘルスケア(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • バイク部品(20)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 日用品(11)
  • 住設機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 梱包用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led本体」の検索結果

関連キーワード
4,087件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD 40形LED本体フリー 単体 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体フリー 単体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。長さ(mm)1261材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)1235エコロジー商品省エネ
  • 【本体のみ】LEDベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】LEDベースライト

    コイズミ照明
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 笠付形【光源ユニット別売】

    日立
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否可
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • ライトバー40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライトバー40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌々日出荷
    ※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
    材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • DL60~250形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    3日以内出荷
    光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別売
  • DL60~250形Φ125拡散30K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ125拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電源ユニット別売
  • DL60~250形Φ125広角40K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ125広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷
  • DL60~250形Φ150拡散27K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150拡散27K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL60~250形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ150広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    3日以内出荷
  • DL60~250形Φ125広角50K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ125広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    欠品中
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業

    コードレスライトLED本体

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スティンガーLED本体のみ ストリームライト

    スティンガーLED本体のみ

    ストリームライト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。
    付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2明るさ(Lm)180エコロジー商品省エネ
  • DL60~250形Φ125広角30K Panasonic(パナソニック)

    DL60~250形Φ125広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体コーナーライト Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体コーナーライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
  • iD 110形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    3日以内出荷
    【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
    RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)617埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
    RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • iD 110形LED本体反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)150材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • iD 110形LED本体ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体ウォールウォッシャ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2418幅(mm)115材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 右用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 右用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 中用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 中用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 右用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 右用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込薄型 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込薄型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 左用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 左用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.7(器具本体のみ)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)(連結時)100×(1224×N+10) (N=連結台数)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込 左用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 左用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
  • iD 40形LED本体埋込 中用 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込 中用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
  • 20形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    20形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
照明器具カテゴリ