カテゴリ
- パソコン/周辺機器(535)
- 制御機器(457)
- 空調・照明・電設資材(364)
- 測定用品(172)
- 住設機器(158)
- 家電(131)
- 事務用品(67)
- 店舗什器・備品(59)
- カー用品(53)
- 学童・教育用品(40)
- バイク部品(36)
- 電気材料(33)
- メカニカル部品(29)
- 科学研究・開発用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 安全用品(23)
- 物流用品(19)
- 測定関連サービス(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 安全標識(13)
- 自動車補修部品(10)
- バッテリー・電装(8)
- 作業工具(8)
- 電動工具(8)
- オフィス家具(7)
- 防犯用品(7)
- 医療(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ヘルスケア(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 完成車(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(170)
- 渡辺製作所[住設機器](152)
- KINGBRIGHT(136)
- 岩崎電気(78)
- JAPANNEXT(77)
- RS PRO(75)
- Philips(66)
- ASUS(エイスース)(58)
- WURTH ELEKTRONIK(51)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- カシオ計算機(46)
- EIZO(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- プロテック(30)
- オーハウス(29)
- BROADCOM(28)
- DAIKO(大光電機)(27)
- TCL(24)
- 常磐精工(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「led板」の検索結果

LEDスティック基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
フラットLED
エーモン(14件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷薄くて明るいフラットLED用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
切レルEL+インバータセット2 白
ワンダーキット(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色白出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
高輝度LED付き クリップボード
OKACHO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。 強力なバネの保持力で紙を落としません。 高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。 ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを デザインされています。 高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。仕様LED使用材質ABS樹脂寸法(mm)297×210色メタリックグレーサイズA4電源ボタン電池LR-44×3個
円形基板のLEDライトキット
エレキット¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
トップビューテープLED
エーモン(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
LED誘導灯 表示板
Panasonic(パナソニック)¥739~税込¥813~1個3日以内出荷種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDエッジ型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LED超薄型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110消費電力(W)1.2定格電圧(V)24発光色白光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
光る棚用アクリル導光板
ハヤノ産業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚3日以内出荷スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
薄型LED導光板/突出しサイン(四角形型)
セルテック¥40,980~税込¥45,078~1台5日以内出荷厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。用途出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。材質樹脂 / 金物 / LED寸法(mm)DC電源:118×35×26色パネル小口:白、金物:シルバー長さ(m)2(配線)電圧(V)12発光色白色温度(K)6000相当
LED内照図板(トレース図板)
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781枚6日以内出荷・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
超薄型シャウカステン (LED光源)
ナビス(アズワン)¥129,800~税込¥142,780~1枚当日出荷LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)電源コード(m)3光源LED医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001医薬品医療機器等法一般医療機器
LED矢印板 電池式
(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。用途工事現場や駐車場などの誘導用材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450使用電池単1電池×2個(別売)LED色赤点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
LED方向板
ミツギロン¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から翌々日出荷材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
LED図板
スリーライク¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷白色LEDのバックライト付きです。 明かりが無い場所や夜間の見取り図及び書類作成に最適です。 リチウムポリマー充電池を内蔵しており、充電(4時間)することで最大6時間の連続使用が可能です。付属品ストラップ・ACアダプタ材質発光面:ハードコート樹脂、フレーム:PC+ABS樹脂、アルミ(t=1mm)質量(g)800電源リチウムポリマー式充電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×11×256適合サイズA4防水IPX4
折りたたみLED矢印板
ジェイウィン(J win)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷半分に折りたためコンパクトに収納、持ち運びができます。 延長レバーは身体側へ10度傾いているので、車体との間合いが取れて安心です。 ローラーの軸受けはベアリング入りで、スムーズで丈夫です。電源単3乾電池×4本(別売)寸法(cm)約83×40光源赤LED×16個点灯方式一斉点滅/流動アズワン品番64-6569-39点灯時間(時間)約60
ソーラー式LED矢印板ハイブリット型
日保¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板
キタムラ産業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。仕様ソーラーパネル:1.5Wその他ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能質量(kg)約5.8材質(本体)フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)LED赤30個パターン点灯:点滅/流動サイズ(mm)W779×H464×D105点灯時間乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VⅡ
グリーンクロス¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。用途工事現場、災害現場での誘導に。質量(kg)155.5消費電力(W)4.2(表示内容により異なる)電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840~2600×1060連続動作時間12日画面寸法(mm)H320×W960サービス分類レンタル
【レンタル】ソーラー式LED電光板縦型VⅡ
グリーンクロス¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。 12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。 ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。 縦型表示板ですので、設置面積が狭く、道幅の狭い現場や工事予告に最適です。用途工事現場、災害現場での誘導に。質量(kg)102消費電力(W)4(表示内容により異なる)電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1815×800連続動作時間12日画面寸法(mm)H960×W320サービス分類レンタル
LEDバックライト
日機¥97,980~税込¥107,778~1台5日以内出荷導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
LED誘導灯用表示板(B級)
エスコ¥3,340税込¥3,6741枚翌日出荷材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
...






















![LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587829-260123-02.jpg)