カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 照明(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led水中灯」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED水中灯 MLA200-1224 マリンテックLED水中灯 MLA200-1224マリンテック
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
マグネット付LEDライト テクノプランマグネット付LEDライトテクノプラン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED色温度(K)5500k防塵防水性能IP68
水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業水中ライト・集魚ライト SY66山田実業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
LEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケット マリンテックLEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケットマリンテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LEDマルチライト専用取り付け金具です! 金属部分はオールステンレス製。 両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種MDWL-12S/MDWL-24S寸法(mm)463×55×65取付穴径(Φmm)6
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12Vマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
サルベージャー ダイビングトーチ GENTOSサルベージャー ダイビングトーチGENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池質量(g)195電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×166防塵防水性能68↓25m光束(Lm)300明るさ(Lm)300照射距離(m)144連続点灯時間(時間)8落下耐久(m)1
マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24Vマリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
UVリークライト JTCUVリークライトJTC
9,730税込10,703
1個
当日出荷
先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 UVゴーグル 底部マグネット付き 単4形電池(3本付属)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.34MB)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機防水LEDライト ラバー&アルミオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ質量(g)143電源単4形乾電池4本(別売)外径×全長(mm)42×154全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
LED水中灯 緑色 マリンテックLED水中灯 緑色マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
6面型LED水中灯!!水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!高輝度LED搭載した完全防水型ライト高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)出力約350Wの強いパワー!!完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)ノイズ対策品本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色ケーブル長(cm)30
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
メタハラ水中灯 冨士電球工業メタハラ水中灯冨士電球工業
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24V ショートマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯Hapyson
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
WL-23 LEDワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-23 LEDワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,398税込4,838
1式
欠品中
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)ハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
最大50mまで連結点灯可能作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED
Gラインスコープ REX(レッキス工業)GラインスコープREX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
乾電池式LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式LED水中集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12V ショートマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
2灯式水中ライト 点灯 ヒロミ産業2灯式水中ライト 点灯ヒロミ産業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点灯使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
2灯式水中ライト 点滅 ヒロミ産業2灯式水中ライト 点滅ヒロミ産業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点滅使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
水中電灯 OGK水中電灯OGK
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
完全防水ハンディライトマグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。明るさ120ルーメンのLED1灯使用。フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。
材質(本体)ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)約W45×D45×H165明るさ(Lm)120材質(ラバー)TPR自重(g)100
【レンタル】管内カメラGラインスコープ REX(レッキス工業)【レンタル】管内カメラGラインスコープREX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)液晶モニター3.5型TFTカラー液晶使用環境温度(℃)0~55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz充電時間(時間)2連続使用時間(時間)4適合管径(Φmm)28、30~110仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m照明白色LED 8灯長さ(m)20有効長(m)19最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)画角約150.8度(対角)撮像素子30万画素
【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ キュー・アイ【レンタル】超小型水中カラーTVカメラキュー・アイ
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3電源電圧DC12V±10%消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵)レンズf=4.0[mm] F2撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
379,800税込417,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPa(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
D2 LED Light Pod DENALID2 LED Light PodDENALI
35,980税込39,578
1個
62日以内出荷
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキーブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
led水中灯特集