カテゴリ

  • 照明(718)
    • 多目的灯(50)
    • 投光器(244)
    • ワークランプ・ハンドランプ(88)
  • 空調・電設資材(2,108)
    • 一体型LEDベースライト(814)
    • その他LEDベースライト(39)
    • 高天井照明器具(56)
  • 制御機器(1,415)
    • キャビネットパーツ(614)
    • 角形パイロットランプ(2)
  • トラック用品・パーツ(23)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(10)
  • 測定用品(692)
  • 住設機器(306)
  • メカニカル部品(178)
  • 電気材料(114)
  • 梱包用品(73)
  • 医療(73)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 防犯用品(63)
  • 店舗什器・備品(62)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • カー用品(57)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 家電(49)
  • 学童・教育用品(35)
  • 物流用品(33)
  • 測定関連サービス(33)
  • 厨房用品(29)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 事務用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 安全用品(17)
  • 完成車(17)
  • バイク部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • バッテリー・電装(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 理美容(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led照明」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
欠品中
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
LEDライン照明 アイリスオーヤマLEDライン照明アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
定格電圧(V)100-100仕様屋内向け定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
LED盤内照明 カメダデンキLED盤内照明カメダデンキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライトLEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000トライト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDライン照明用渡りコード アイリスオーヤマLEDライン照明用渡りコードアイリスオーヤマ
649税込714
1本
当日出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から62日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業実体顕微鏡用LEDリング照明林時計工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキLED盤内照明 KTLシリーズカメダデンキ
5,498税込6,048
1式
当日出荷
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きませんAC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン(2件のレビュー)
14,200税込15,620
1個
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所LED室内照明灯 室内用シーリングライト日恵製作所
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯発光色光源可視光LED使用数(個)15(0.4W)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)70消費電力(W)5.3長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1セット
当日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
LED盤内照明(フリー電圧) JAPPYLED盤内照明(フリー電圧)JAPPY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学LED作業・検査照明 モデライトオーツカ光学
49,980税込54,978
1台
当日出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形HotaluX(ホタルクス)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用スイッチ-
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライトLEDシームレス照明用 パワーコード先バラトライト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯400W相当LED高天井用照明器具マキテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160
LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体オーツカ光学
47,980税込52,778
1台
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セットアームスシステム
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
...