カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(109)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ELPA(19)
- オーム電機(12)
- 日動工業(12)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 東京メタル(5)
- タイカツ(3)
- 東芝(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- フジマック(3)
- 侍BLACK(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- WING ACE(2)
- EARTH MAN(1)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- M&M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「led球 100v e26」の検索結果

20W LED電球 ビームランプ型
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
48W LEDクリップランプ用 替球
M&M(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ノイズを軽減用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
LEDランプ20W 投光器用
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ニュールミネα22W
WING ACE(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球付クリップランプ ニュールミネα
WING ACE(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器替球(レフ球)
シンワ(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
20WLEDランプ(電球色)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球(ビームランプタイプ)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当口金E26外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
LED電球 ビームランプ形 150W形相当
東芝ライテック(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷質量(g)420口金E26定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475電球形状ビームランプ形外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30電球の種類LED
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個当日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 小丸球
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LEDボール球 広配光タイプ E26
Verbatim(バーベイタム)¥899~税込¥989~1個当日出荷材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 E26 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個翌々日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23消費電力(W)1.9定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色
オーム電機¥899~税込¥989~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 電球色
オーム電機¥749~税込¥824~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球サイン球E26
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。質量(g)36口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)55定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)61.1外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×80使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)
オーム電機(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W
日動工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780電球の種類LED
LED交換球口金式
日動工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷口金E26のLED電球20Wです。付属品落下防止ワイヤー×1仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラスエコロジー商品省エネ
LED交換球口金式
日動工業¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)色白質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LED交換球
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷消費電力(W)11.5定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.18全光束(Lm)1400使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球シャンデリアE26
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E26長さ(cm)15定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×98使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ