カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 照明(5)
  • 電気材料(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「led電球1.5v」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
豆球セット1.5V ミネシマ豆球セット1.5Vミネシマ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
口金E10/ガラス部G10電球形状豆球仕様1.5Vコード長さ(cm)22
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dcRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609') 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
ムギ球2pcs ミネシマムギ球2pcsミネシマ(4件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球タイプフィラメント仕様3Vコード長さ(cm)20
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
欠品中
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)エレキット
299税込329
1個
当日出荷
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約2180順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
LEDランプ(豆球型) ケニスLEDランプ(豆球型)ケニス(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ高輝度発光ダイオード(LED)ナリカ
480税込528
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED豆電球 1.5V アーテック[学校教材・教育玩具]LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
3日以内出荷
小さくても明るい工作に最適なLED豆電球豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052 UNISON(ユニソン)LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052UNISON(ユニソン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト質量(kg)0.4ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)1.5入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70取扱説明書(3.7MB)