カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledem13221m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • 低天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5化粧枠/黒(N1.5)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
照明器具カテゴリ