カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ledem30280hm」の検索結果

直付HACCP中天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら