カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「ledj-21902n-ls9」の検索結果

防塵・防雨向け高天井器具
東芝ライテック¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
オイルミスト高天井器具
東芝ライテック¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ