カテゴリ

  • 照明(20)
絞り込み

「ledlenser p5r」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P5R用専用充電池 LED LENSERP5R用専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
充電式LEDライト P5R Work LED LENSER充電式LEDライト P5R WorkLED LENSER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、 ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが レンズをキズや汚れから守ります。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番244-0849全長(mm)132ブラック本体質量(g)約124(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ38×132使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-16照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5RLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7RLED LENSER
22,980税込25,278
1個
当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
P5R C/W用 充電池 LED LENSERP5R C/W用 充電池LED LENSER
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P6RLED LENSER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
電池式LEDライト P7 Core LED LENSER電池式LEDライト P7 CoreLED LENSER(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品ストラップトラスコ品番244-0863全長(mm)130ブラック本体質量(g)約175(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ37×130使用電池単4アルカリ電池×4本光束(Lm)パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40アズワン品番65-1955-11照射距離(m)パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8防塵防水性能IP66質量(g)177連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池
チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSERチャージセット(P5R Core / P5R Work)LED LENSER
4,298税込4,728
1個
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
P5用ポーチ LED LENSERP5用ポーチLED LENSER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
P5用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6906質量(g)30
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池電球の種類LED落下耐久(m)2
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
フラッシュライト用ベルトポーチ LED LENSERフラッシュライト用ベルトポーチLED LENSER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P4RLED LENSER
7,798税込8,578
1個
当日出荷
定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QCLED LENSER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER充電式LEDペンライト P2R CoreLED LENSER(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0843全長(mm)103ブラック本体質量(g)約36(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×103使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-07照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R ProLED LENSER
26,980税込29,678
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1