カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(16)
  • 安全用品(2)

「ledll24」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライトミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトミニ

    KOITO(小糸製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
    用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
  • LEDラインライト KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト

    KOITO(小糸製作所)
    45,980税込50,578
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
    用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
  • LEDラインライトMハーフ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトMハーフ

    KOITO(小糸製作所)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐候性・防水性を向上させ、機械的締結とすることで、屋外にも使用可能です。細幅でさまざまな場所に取付け可能です。ライン状に明るく点灯し、イエローはアクセサリーやマーカーランプ等として、ご使用いただけます。本商品は連結できません。
    用途安全対策
  • LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
    セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
  • LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH