カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledllch」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
  • LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
関連キーワード
トラック電装カテゴリ