カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leem-20323n-01」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付20タイプ片反射笠 東芝ライテック

    TENQOO直付20タイプ片反射笠

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考プルスイッチ付器具本体 LEET-20704P-LS9と組み合わせてご使用いただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W230P付

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付20形反射笠非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形反射笠非調光

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W70P付

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付20形W230非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W230非調光

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W120非調光

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO埋込20形W300P付 東芝ライテック

    TENQOO埋込20形W300P付

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形反射笠P付

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO埋込20形W220P付 東芝ライテック

    TENQOO埋込20形W220P付

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:244埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
照明器具カテゴリ