カテゴリ

  • 空調・電設資材(35)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leem-40253n-01」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
7,398税込8,138
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放東芝ライテック
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放東芝ライテック
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W220 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W220東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から64日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40タイプ片反射笠東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具東芝ライテック
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOO直付40形コーナー灯調光 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯調光東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーコーナー灯
TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W120東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W70東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W300東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯電源別置形直付 東芝ライテックTENQOO非常灯電源別置形直付東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO非常灯長時間形直付 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯
TENQOO直付40形ウォールW 東芝ライテックTENQOO直付40形ウォールW東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーウォールウォッシャー
TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテックTENQOO直付40形コーナー灯東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリーコーナー灯
TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO非常灯電源別置形埋込 東芝ライテックTENQOO非常灯電源別置形埋込東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W70東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO埋込40形W300プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300プル東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯直付リニューアル 東芝ライテックTENQOO非常灯直付リニューアル東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO埋込40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO埋込40形リニューアル東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO非常灯埋込リニューアル 東芝ライテックTENQOO非常灯埋込リニューアル東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から94日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
TENQOO埋込40形W100調光 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:126埋め込み寸法(mm)W:100質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO埋込40形W220プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W220プル東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)244質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)220調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W190プル 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)214質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)190調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
照明器具カテゴリ