カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「leem-40691n-01」の検索結果

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W120非調光
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から21日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
TENQOO直付20形W70非調光
東芝ライテック¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から92日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷から92日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)26.4明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否○
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)52.2明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷種類ハイグレード消費電力(W)70.2明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放
東芝ライテック¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
LEDバー シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
TENQOO直付40形W230
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83