カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leem-81343n-01」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70P付

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)3本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
  • TENQOO直付110形W230P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230P付

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付110形反射笠P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形反射笠P付

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO直付110形W120 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
  • TENQOO埋込110形W220 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W220

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:215質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:220
  • TENQOO埋込110形W150 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:145質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:150
  • TENQOO埋込110形Cチャン回避 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形Cチャン回避

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:215質量(kg)5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:220
  • TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120P付

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
  • TENQOO直付110形箱形 東芝ライテック

    TENQOO直付110形箱形

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)6.2保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付
  • TENQOO直付110形W70 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)3保護等級IP20
  • TENQOO直付110形W230 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)器具:230質量(kg)4保護等級IP20
  • TENQOO埋込110形W300 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W300

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:295質量(kg)6定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:300
  • TENQOO埋込110形W190 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W190

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:185質量(kg)5.5定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:190
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1セット
    7日以内出荷から92日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W220調光

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形Cチャン調光

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W190調光

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO直付110形ウォールW 東芝ライテック

    TENQOO直付110形ウォールW

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    46日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ウォールウォッシャーの特長/器具連結時にも美しい照射/器具を連結し、幅広い壁面照射時に光の連続性が維持できるよう器具形状を設計しました。蛍光灯器具と比べ、スリムなサイズ/メーカー従来蛍光灯器具と比べ、断面積で約36%小形化。断面形状をなめらかにし、より空間になじむデザインに。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)5.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
  • TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W300調光

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
  • TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込110形W150調光

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
照明器具カテゴリ