カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「leer-21502-ld9」の検索結果

LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷から10日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷から32日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
TENQOO埋込20形W150
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174質量(kg)1.5区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83