カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leet-40701」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ東芝ライテック
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
消費電力(W)52.2種類ハイグレード明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ東芝ライテック
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)70.2種類ハイグレード明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
TENQOO直付40形W70P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W70P付東芝ライテック
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 東芝ライテックTENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W70調光調色 東芝ライテックTENQOO直付40形W70調光調色東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
光色昼白色
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)36種類ハイグレード明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)36種類ハイグレード明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付W70器具 東芝ライテックTENQOO直付W70器具東芝ライテック
49,980税込54,978
1箱(9個)
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付W70高天井 東芝ライテックTENQOO直付W70高天井東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70調光方式PWM制御カテゴリー笠なし器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形W70低ノイズ 東芝ライテックTENQOO直付40形W70低ノイズ東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOO直付40形W70簡易無線 東芝ライテックTENQOO直付40形W70簡易無線東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70調光方式かんたん無線調光カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形W70 東芝ライテックTENQOO直付40形W70東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)1.5区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から94日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付40W70DALI 東芝ライテックTENQOO直付40W70DALI東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
51日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70付加機能DALI対応カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40W本体 東芝ライテックTENQOO直付40W本体東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)40
TENQOO直付40形W230 東芝ライテックTENQOO直付40形W230東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可距離照射面:0.05
TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテックTENQOO直付40形リニューアル東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
リニューアル専用設計で施工時間を短縮直付タイプ:多くの蛍光灯器具と同等の器具高さ、吊ボルトの切断不要でそのまま設置可能埋込タイプ:特許取得の専用取付金具で吊ボルトの継ぎ足し不要 施工時に吊ボルトの位置が見えやすい新構造 輸送時に取付金具金具を器具内収納、持ち運びサイズ軽減
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40タイプ片反射笠東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率90%)ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
TENQOO直付40形W70調光 東芝ライテックTENQOO直付40形W70調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)1.5区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形W70プル 東芝ライテックTENQOO直付40形W70プル東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)70質量(kg)1.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形プル付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プル付き東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)1.5区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W70きらめき調光 東芝ライテックTENQOO直付W70きらめき調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W70きらめき 東芝ライテックTENQOO直付W70きらめき東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付40形W70調光調色 東芝ライテックTENQOO直付40形W70調光調色東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
76日以内出荷
調光・調色照明器具の特長/調光調色で用途に合わせた光を創出/各色温度で約25~100%の連続調光が可能な調光機能では、省エネ性能&空間演出を実現。また、色温度2700K~5000Kの範囲で100Kごとに調整が可能な調色機能では、空間の用途や季節感に合わせたホスピタリティを追求。時間に合わせて快適なあかり空間を演出/一日の時間のサイクルに合わせて、室内を調光・調色することで、それぞれの時間帯で最適なあかり空間を演出。知的生産性の向上をサポートします。さまざまな用途で快適なあかり空間を演出/たとえば、病院・クリニックのロビーは時間ごとの「やすらぎ」を提供/専用の照明器具とコントローラーの組み合わせにより、「明るさ」「光色」を自在に調整でき目的にあわせて空間を多彩に演出できます。(最大8シーンまで記憶可能)たとえば、スーパーマーケットでエリアごとに適した「演出」を提供/エリア別商品に内容にあわせた演出を時間ごとに変化させることが可能。パネルコントロール形 SESL 照明制御コントローラー(調光調色器具対応形)/専用コントローラーとの組み合せにより、明るさと光色を自在にコントロール。多彩なシーンを演出します。オフィスのリラックススペースや会議室、エレベーターホールなどさまざまな場所で空間を演出。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)70質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)52.2(100V)51.0(200V)51.0(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調色関連部品LEET-40701N-LC9、LEEM-40692C-01入力電流(mA)523(100V) 264(200V) 224(242V)光束(Lm)6800光色調色(2700K~5000K Ra:83)調光方式カテゴリー笠なし器具
照明器具カテゴリ