カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leet-41201-ls9」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
4,698税込5,168
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
TENQOO直付40形W120高天井 東芝ライテックTENQOO直付40形W120高天井東芝ライテック
9,698税込10,668
1個
欠品中
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 ハイパワー器具の特長/12,000lmタイプのLEDバーをラインアップ/よりハイパワーな12,000lmのLEDバーをラインアップ。2灯用器具使用でメタルハライドランプ400W形高天井器具相当の光出力を実現しました。3タイプの光色ラインアップ/ハイパワーLEDバーに、5000K、4000K、3500Kの3タイプをラインアップ。高天井空間のパワフルなあかり提案に、色温度の選択肢が広がりました。2種類の高光束LEDバーを展開/明るさ10,000lmタイプと12,000lmタイプの2種類のハイパワーLEDバーをラインアップすることで、より多くの設置高さに対応が可能です。電圧フリーに対応/メーカー独自の器具構造により器具内温度を抑え、24,000lmのハイパワー出力でも電圧フリー化が可能になりました。人感センサー付きタイプをラインアップ/工場・倉庫の中高天井空間用ハイパワー器具に、人感センサー付き器具をラインアップ。センサーで人を検知して照明を自動で点灯/消灯。照明のON/OFF操作の手間を省き、作業の効率化と省電力効果を高めます。用途に応じて選べるラインアップ/多彩な組み合わせにより、ハイパワーな光が必要とされる様々な空間へのご提案が可能です。高光束LEDバーを一般タイプ・集光タイプで展開/独自の光学設計により高光束を実現。反射笠2灯用器具(24,000lmタイプ)は、メタルハライドランプ400W形相当の光出力が可能になりました。集光タイプは直下照度を上げ、A-A方向のまぶしさ感を軽減できます。飛散しにくい樹脂製カバー/LEDバーは割れにくく、飛散しにくいポリカーボネート樹脂製カバーを採用しており、生産ラインや作業者を安全に守ります。また使用者でもLEDバーは交換が可能なためメンテナンスコストを抑えることができます。高天井エリアから中天井エリア、工場・倉庫/事務エリアまで、幅広い天井の高さをカバー新設・リニューアルどちらの場合でも高い施工性と省エネ性能を発揮
幅(mm)120設置方式直付形
TENQOO直付40形W120 東芝ライテックTENQOO直付40形W120東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W120P付東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形連結型 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W120連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120連結用東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W120きらめき 東芝ライテックTENQOO直付W120きらめき東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ きらめきLEDバーの特長/店舗の演出照明に/ファッション・ビューティ業界をはじめ、飲食店にも。ジュエリーを連想させるキラキラときらめく光は、これまでにない「華やか」で「カワイイ」光の演出が可能です結婚式場・催事場・アミューズメント施設に/特別な時間を演出。結婚式場や、催事場、アミューズメント施設など、ラグジュアリーな空間づくりにも、パーティ向けの空間づくりにも、きらめく光がアクセントを加えます。お出迎えのエントランス照明に/見る角度によって変化するクリスタルをイメージした光は、人の目線が動くエントランスの照明にも適しています。商業施設や宿泊施設などで、エレガントな第一印象づくりに。独自の技術により「光の表情」をデザイン/きらめきを演出するパターン処理を施したきらめきシートにより、見る角度の変化によってキラキラとしたきらめきを生み出します。また、外郭はクリアカバーを採用し、きらめき感をより効果的に見せる構造です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付W120低ノイズ 東芝ライテックTENQOO直付W120低ノイズ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 電磁波(ノイズ)低減器具の特長/医療機器のEMI規格に準拠するLED照明器具/医療施設では、医療機器などの精密機器に影響を与える電磁波(ノイズ)の低減が求められます。EMI国際規格整合器具は医療機器に要求されるCISPR11規格に準拠した医療施設向けLED照明器具です。CISPR11には工業地域環境で使用されるクラスA基準と、住宅地域で使用されるクラスB基準があります。本シリーズは要求される限度値が低いクラスB基準に準拠しています。電磁妨害への配慮が必要な施設で使用できます/医療機関以外にも、電磁妨害に配慮が必要な施設におすすめできる、電磁波(ノイズ)を低減した商品です。照明器具に要求される国際基準CISPR15、工業・科学・医療用に要求されるCISPR11の許容値を満足しています。独自の妨害波低減回路を採用/独自の妨害波低減回路を採用。高周波スイッチングにより発生する電磁妨害波(ノイズ)を低減します。妨害波(電磁妨害波)低減フィルタを器具本体に採用。直付形や埋込形など、用途に合わせて選べる豊富なラインアップをご用意(40タイプのみ)
周波数(Hz)50/60
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ