カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leet-41201」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 6900Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
  • TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 6900Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)36明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)52.2明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)70.2明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)26.4明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否○
  • TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    13日以内出荷
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー

    東芝ライテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    種類ハイグレード消費電力(W)26.4明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付40形W120 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120

    東芝ライテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付40形W120連結用 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120連結用

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプグリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付40W120DALI 東芝ライテック

    TENQOO直付40W120DALI

    東芝ライテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    付加機能DALI対応カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付W120低ノイズ 東芝ライテック

    TENQOO直付W120低ノイズ

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 電磁波(ノイズ)低減器具の特長/医療機器のEMI規格に準拠するLED照明器具/医療施設では、医療機器などの精密機器に影響を与える電磁波(ノイズ)の低減が求められます。EMI国際規格整合器具は医療機器に要求されるCISPR11規格に準拠した医療施設向けLED照明器具です。CISPR11には工業地域環境で使用されるクラスA基準と、住宅地域で使用されるクラスB基準があります。本シリーズは要求される限度値が低いクラスB基準に準拠しています。電磁妨害への配慮が必要な施設で使用できます/医療機関以外にも、電磁妨害に配慮が必要な施設におすすめできる、電磁波(ノイズ)を低減した商品です。照明器具に要求される国際基準CISPR15、工業・科学・医療用に要求されるCISPR11の許容値を満足しています。独自の妨害波低減回路を採用/独自の妨害波低減回路を採用。高周波スイッチングにより発生する電磁妨害波(ノイズ)を低減します。妨害波(電磁妨害波)低減フィルタを器具本体に採用。直付形や埋込形など、用途に合わせて選べる豊富なラインアップをご用意(40タイプのみ)
    周波数(Hz)50/60
  • TENQOO直付40W120簡易無線 東芝ライテック

    TENQOO直付40W120簡易無線

    東芝ライテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!
    調光方式かんたん無線調光カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付40形W120調色 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120調色

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    光色昼白色
  • TENQOO直付W120簡易無線連結 東芝ライテック

    TENQOO直付W120簡易無線連結

    東芝ライテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    調光方式かんたん無線調光カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W120非調光

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷から94日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    ¥12,680~税込¥13,948~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック

    TENQOO直付40形プルスイッチ付き

    東芝ライテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付40形W230 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付40形連結型 東芝ライテック

    TENQOO直付40形連結型

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120P付

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテック

    TENQOO直付W120調光連結用

    東芝ライテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付W120調光 連結用 東芝ライテック

    TENQOO直付W120調光 連結用

    東芝ライテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付40形W120調光 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120調光

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテック

    TENQOO直付40形Wセンサー付き

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付40形W120センサ 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120センサ

    東芝ライテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付W120きらめき 東芝ライテック

    TENQOO直付W120きらめき

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    47日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ きらめきLEDバーの特長/店舗の演出照明に/ファッション・ビューティ業界をはじめ、飲食店にも。ジュエリーを連想させるキラキラときらめく光は、これまでにない「華やか」で「カワイイ」光の演出が可能です。結婚式場・催事場・アミューズメント施設に/特別な時間を演出。結婚式場や、催事場、アミューズメント施設など、ラグジュアリーな空間づくりにも、パーティ向けの空間づくりにも、きらめく光がアクセントを加えます。お出迎えのエントランス照明に/見る角度によって変化するクリスタルをイメージした光は、人の目線が動くエントランスの照明にも適しています。商業施設や宿泊施設などで、エレガントな第一印象づくりに。独自の技術により「光の表情」をデザイン/きらめきを演出するパターン処理を施したきらめきシートにより、見る角度の変化によってキラキラとしたきらめきを生み出します。また、外郭はクリアカバーを採用し、きらめき感をより効果的に見せる構造です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付40W形W120調色 東芝ライテック

    TENQOO直付40W形W120調色

    東芝ライテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
    調光・調色照明器具の特長/調光調色で用途に合わせた光を創出/各色温度で約25~100%の連続調光が可能な調光機能では、省エネ性能&空間演出を実現。また、色温度2700K~5000Kの範囲で100Kごとに調整が可能な調色機能では、空間の用途や季節感に合わせたホスピタリティを追求。時間に合わせて快適なあかり空間を演出/一日の時間のサイクルに合わせて、室内を調光・調色することで、それぞれの時間帯で最適なあかり空間を演出。知的生産性の向上をサポートします。さまざまな用途で快適なあかり空間を演出/たとえば、病院・クリニックのロビーは時間ごとの「やすらぎ」を提供/専用の照明器具とコントローラーの組み合わせにより、「明るさ」「光色」を自在に調整でき目的にあわせて空間を多彩に演出できます。(最大8シーンまで記憶可能)。たとえば、スーパーマーケットでエリアごとに適した「演出」を提供/エリア別商品に内容にあわせた演出を時間ごとに変化させることが可能。パネルコントロール形 SESL 照明制御コントローラー(調光調色器具対応形)/専用コントローラーとの組み合せにより、明るさと光色を自在にコントロール。多彩なシーンを演出します。オフィスのリラックススペースや会議室、エレベーターホールなどさまざまな場所で空間を演出。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.1色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)52.2(100V)51.0(200V)51.0(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調色関連部品LEET-41201N-LC9、LEEM-40692C-01入力電流(mA)523(100V) 264(200V) 224(242V)光束(Lm)6800光色調色(2700K~5000K Ra:83)調光方式可カテゴリー逆富士器具エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付W120きらめき調光 東芝ライテック

    TENQOO直付W120きらめき調光

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき調光方式PWM制御ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具調光範囲約5%~100%
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ