カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建築金物(1)

「lef-3」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF351D

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
    用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4エコロジー商品省エネ
  • 吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト振れ止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
    適合ボルト径W3/8
  • LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEF プラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
  • プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
  • LEDジューデンライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンライト

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。(三脚は別売り)。保管に便利なプラ段収納ケース入りです。まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。(三脚は別売り)
    付属品専用充電器、単管クランプ、プラ段収納ケース、防眩シートトラスコ品番819-4035幅(mm)294高さ(mm)275奥行(mm)363電源(V)46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)消費電力(W)30全光束(Lm)2400電池充電器:リチウムイオン電池パックバッテリー容量(Ah)5.2明るさ(Lm)2400点灯時間連続約8時間
  • Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)

    Fe-Lock Light basic

    Keiden(ケイデン)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
    用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等耐久回数施解錠操作/30万回以上電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4表示フルカラーLED ブザー鳴音質量(g)420仕様登録有効枚数:20枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEF-300用 位置決めLアングル ジグメイク

    LEF-300用 位置決めLアングル

    ジグメイク
    8,298税込9,128
    1台
    16日以内出荷
    ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
    セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し