「legoパーツ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV3 補充部品パック 7 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 7レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セットレゴエデュケーション
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 2レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
レゴ楽しい基本ブロックセット レゴエデュケーションレゴ楽しい基本ブロックセットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(1000ピース)
当日出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
適合年齢(歳)4
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個(20ピース)
当日出荷
レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
Artecブロック パーフェクトマスセット アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック パーフェクトマスセットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
楽しくつくって算数学習280ピース テキストブック付材質:ABS。サイズ:パッケージサイズ/216×242×213mm。セット内容:【基本四角】赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8【ハーフB】赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各4【三角A】赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付材質ABS適合年齢(歳)5
補充部品パック1(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック1(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
1,400税込1,540
1セット(97ピース)
4日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライムレゴエデュケーション
77,000税込84,700
1セット
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
レゴエデュケーション 個人学習キット プライム レゴエデュケーションレゴエデュケーション 個人学習キット プライムレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1箱(110ピース)
当日出荷
BricQモーションプライムの一部のレッスンができる個人向け学習キットです。オンライン授業の時も、児童生徒が家庭でBricQモーションのハンズオン学習を行うことができます。BricQモーションプライムを試してみたい場合にもおすすめのキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
レゴ SPIKE プライム用 補充部品パック レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 補充部品パックレゴエデュケーション
1,500税込1,650
1パック
当日出荷
SPIKEプライム専用の補充パーツ。
用途SPIKE用仕様総ピース数:108個
BricQモーション「ベーシック」 レゴエデュケーションBricQモーション「ベーシック」レゴエデュケーション
26,000税込28,600
1セット
3日以内出荷
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校低・中学年向けの教材です。BricQモーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用としったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、簡単に組み立てられる種類豊富なパーツ、歯車、重りブロック、スプリング、測定用パーツ、ペーパーホルダーなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計523個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書2冊と組み立て見本カード付き。 補充パーツ付き。 レッスンユニット2つ (45分間のレッスン7つ (各低学年用/中学年用) と算数 (数学) と国語の発展課題を収録) 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:523適合年齢(歳)6以上
レゴタイヤ21×9.9(10個) レゴジャパンレゴタイヤ21×9.9(10個)レゴジャパン(1件のレビュー)
600税込660
1セット
3日以内出荷
レゴの乗り物パーツです。
用途直径14mm・幅9.9mmのホイール(11208)に適合します。幅(mm)9.9直径(Φmm)21適合年齢(歳)5
レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシックレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
柔軟に使える多目的な個人学習キット組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
Artecブロック バケツ アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック バケツアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
お片付け用のバケツ付パステルカラーのアーテックブロックセットアーテックブロックのパステルカラーの112ピースセットです。お片付け用のバケツ付「アーテックブロック」は、日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック材質:ABS
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙適合年齢(歳)3
レゴ基礎板セット レゴエデュケーションレゴ基礎板セットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(4ピース)
3日以内出荷
草原や海、町の基盤に最適な大きさの基礎板セットです。
寸法(cm)38×38cm/グレー1枚、25×25cm/緑2枚、25×25cm/青1枚適合年齢(歳)4
M5GO IoTスターターキット V2.7 M5StackM5GO IoTスターターキット V2.7M5Stack
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック
仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
スモールハブ(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブ(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
46,000税込50,600
1個
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
適合年齢(歳)6歳以上
仕分けトレイ(16個) レゴエデュケーション仕分けトレイ(16個)レゴエデュケーション
19,000税込20,900
1組(16個)
15日以内出荷
レゴ エデュケーションの収納ケース Sサイズ (#45497)、Mサイズ (#45496)、Lサイズ (#9840) と合わせて使うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)5以上
プチロボ MS5L ワンダーキットプチロボ MS5Lワンダーキット
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
J・Artec Lブロック プライマリー アーテック[学校教材・教育玩具]J・Artec Lブロック プライマリーアーテック[学校教材・教育玩具]
7,000税込7,700
1個
3日以内出荷
クラスみんなで楽しめる迫力ある作品に 園用材質:ABS。サイズ:・Lブロック基本四角:W40×H40×D40mm ・Lブロック三角A:W40×H40×D20mm
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。