「lenox 刃」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
セーバーソー LENOX(レノックス)セーバーソーLENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
メタルマックス LENOX(レノックス)メタルマックスLENOX(レノックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)ユーティリティナイフLENOX(レノックス)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)分離式バイメタルホールソーLENOX(レノックス)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
アクセサリーセンタードリル LENOX(レノックス)アクセサリーセンタードリルLENOX(レノックス)
569税込626
1本
当日出荷
刃径(mm)6.35全長(mm)96適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
欠品中
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24タイプB524T取付方式ワンタッチ
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数18
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
セーバーソーブレード5枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード5枚入LENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷
全長(mm)250有効刃長(mm)227材質バイメタル厚さ(mm)1.3山数14切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)鉄3.0~6.0
バイメタル金切鋸刃 LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃LENOX(レノックス)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
セーバーソーLAZER LENOX(レノックス)セーバーソーLAZERLENOX(レノックス)
3,798税込4,178
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数14タイプB514T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-66
ナイフ用 チタンコートブレード LENOX(レノックス)ナイフ用 チタンコートブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(50枚)
当日出荷
ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 25枚入LENOX(レノックス)
9,798税込10,778
1パック(25枚)
当日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
バリビット LENOX(レノックス)バリビットLENOX(レノックス)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
材質コバルトハイス
コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)コンターマシン替刃LENOX(レノックス)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
全長(m)30幅(mm)12.7材質バイメタルハイス質量(kg)1
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
翌々日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
DM バンドソー LENOX(レノックス)DM バンドソーLENOX(レノックス)
8,798税込9,678
1セット(3本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼