「lenox 替刃」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)ほか
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
バイメタル金切鋸刃 LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃LENOX(レノックス)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス)ユーティリティナイフブレードLENOX(レノックス)(2件のレビュー)
579税込637
1セット(5枚)
当日出荷
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)コンターマシン替刃LENOX(レノックス)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
全長(m)30幅(mm)12.7材質バイメタルハイス質量(kg)1
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ハンドソー替刃 LENOX(レノックス)ハンドソー替刃LENOX(レノックス)
3,298税込3,628
1枚
8日以内出荷
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。 硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
セーバーソー LENOX(レノックス)セーバーソーLENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーコンターマシン用ブレード 難削材・重切削用フナソー(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ナイフ用 チタンコートブレード LENOX(レノックス)ナイフ用 チタンコートブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(50枚)ほか
当日出荷
ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数18
LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 ClproLENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1箱(5本)
翌々日出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
翌々日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
ホールソー用アーバー (スナップバック式) エスコホールソー用アーバー (スナップバック式)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18 LENOX(レノックス)ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット LENOX(レノックス)バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セットLENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用LENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 配管用LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用 LENOX(レノックス)スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用LENOX(レノックス)
57,980税込63,778
1セット
欠品中
独自のトリプルチップで切削効率向上耐熱性超硬チップ高強度ボディーステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮チャック式回転ドリルに取付回転モードで使用ステンレスへの穴あけは低速で使用金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3