カテゴリ
- 切削工具(3)
- セーバーソーブレード(3)
絞り込み
全長(mm)
- 150(3)
有効長(mm)
- 130
- 44(4)
- 46(3)
- 67(1)
- 203(1)
- 225(1)
- 227(1)
- 275(2)
ブランド
- LENOX(レノックス)(3)
「lenox」の検索結果

セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
セーバーソーブレード 25枚入
LENOX(レノックス)¥9,798税込¥10,7781パック(25枚)当日出荷独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り
LENOX(レノックス)¥9,398税込¥10,3381パック(25枚)当日出荷パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150質量(g)425山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)130アズワン品番65-1942-76切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード216-1301切断能力(mm)鉄1.5~4.5