カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(5)
- 測定用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ler30」の検索結果

電動ロータリテーブル LER30
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ30
プログラムレスコントローラ LECPA
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
HPE FlexNetwork MSR3026 Router
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥909,800税込¥1,000,7801個5日以内出荷中規模から大規模のブランチオフィスに最適なルーターです。