カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)

「lexus gs」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコム

    ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • LEXUS 19系 GS LED 流れるウインカー Lライン ヘッドライト V2 クローム 78WORKS

    LEXUS 19系 GS LED 流れるウインカー Lライン ヘッドライト V2 クローム

    78WORKS
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカーレクサス
  • LEXUS 19系 GS LED 流れるウインカー Lライン ヘッドライト V2 ブラック 78WORKS

    LEXUS 19系 GS LED 流れるウインカー Lライン ヘッドライト V2 ブラック

    78WORKS(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカーレクサス
  • LEXUS 19系 GS 高輝度LED 流れるウインカータイプ ファイバーLEDテールランプ V2 レッドクリアー 78WORKS

    LEXUS 19系 GS 高輝度LED 流れるウインカータイプ ファイバーLEDテールランプ V2 レッドクリアー

    78WORKS
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカーレクサス
  • LEXUS 19系 GS 高輝度LED 流れるウインカータイプ ファイバーLEDテールランプ V2 ブラック 78WORKS

    LEXUS 19系 GS 高輝度LED 流れるウインカータイプ ファイバーLEDテールランプ V2 ブラック

    78WORKS
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカーレクサス
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用 Beat-Sonic

    テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用

    Beat-Sonic
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
    主な適合車種LS500/LS500H カローラ C-HRなど
  • ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター

    BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデン

    LSボディーカバー(一般車タイプ)

    アラデン(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
  • 輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF

    輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター

    BELLOF
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 防炎ボディーカバー(一般車用) アラデン

    防炎ボディーカバー(一般車用)

    アラデン(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。ドアミラー袋つき。強風対策ベルト付き
    付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。