カテゴリ
- メカニカル部品(205)
- 切削工具(78)
- 制御機器(27)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 機構部品(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- テープ(15)
- 電気材料(15)
- オフィス家具(12)
- 家電(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 学童・教育用品(6)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オザック精工(180)
- セコ・ツールズ・ジャパン(25)
- 三木プーリ(20)
- ニトムズ(18)
- SKC(環境測定)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ホームテイスト(13)
- INAX(LIXIL)(12)
- 三菱マテリアル(11)
- グーリング(10)
- FKD(フクダ精工)(9)
- デンカエレクトロン(9)
- コーセル(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- ParkerTAIYO(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 京セラ(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ブランドをもっと見る
「lf 48」の検索結果

ST バンドデンデン(丁番式)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン
オーティス(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。用途たてといの固定寸法L(mm)45
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
壁掛手洗器 Luju
カクダイ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様専用バックハンガー付壁掛専用質量(kg)6.5推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
フューエルフィルター
和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
フランジ付きスタッド(F型)(袋)
日本ドライブイット¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
フランジ付きスタッド(F型)(小箱)
日本ドライブイット¥6,298税込¥6,9281箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥51,980~税込¥57,178~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に融点(℃)217~220仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
ガオナ 壁掛手洗器 水栓セット (陶器製 ホワイト 洗面・手洗い用)
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。付属品専用バックハンガー(取付金具付き)材質陶器、青銅色ホワイトアズワン品番64-5157-87
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
INAX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格30V
一般用硬式テニスボール 48球入
CALFLEX(カルフレックス)¥13,980税込¥15,3781箱(48個)5日以内出荷練習に最適な一般用ノンプレッシャーボールです。ノンプレッシャーボールは反発力が持続する。材質ラバー、ナイロン×ウール色イエロー
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック フィルタチップ
レイニン¥22,980税込¥25,2781個(480本)翌日出荷から8日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。滅菌○
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
タバタゴルフ グリーンフォーク 段付きリフトティー ST48mm付 Tabata GOLF
タバタ(Tabata)¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷ラウンドマナーの必需品「グリーンフォーク」とリフトティーをセットにしたラウンドセット。グリーンフォークは手になじみやすい形状なので使うほどにフィット感が増してきます!セットのリフトティーは「これひとつで1ラウンドOK」なひもつき2サイズティー。メインの段付きリフトティーは8支点タイプで振り抜きがいいのに安定感もあるロングセラー商品段付きでいつも一定の高さ(48mm)でティーアップできるのも魅力です。仕様使うほどに手に馴染む洗練されたデザインのグリーンフォークと振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えた段付きティーのセットその他【1】【ティー特徴】ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント【2】【ティー特徴】インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい【3】【ティー特徴】インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい【4】【ティー特徴】段つき構造でいつでも同じ高さでのティーアップが可能寸法(cm)7×2.5素材フォーク/亜鉛合金、ティー/PC、ヘッド/PUR、ひも/ナイロン
マイクロチップ, 8Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 3→3.6V, 48-Pin TFBGA
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TFBGA●ピン数:48●構成:512 K x 16ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:8mm●高さ:0.75mm●幅:6mm●寸法:8 x 6 x 0.75mm●ワード数:512K●SST39LF800AパラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
...




















![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)