カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
「lf-3037」の検索結果

台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)
中発販売¥12,980税込¥14,2781個当日出荷簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
台車用荷締リール ロックフィット用スチール台車用アタッチメントセット
Reelex¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷強力ネオジウム磁石で背板に簡単に設置できます。ハンドル部を回して荷物の固定ができます。ロックを解除するとベルトが本体に自動で収納されます。先端フックを固定するアタッチメントが付属しています。用途スチール台車の荷崩れ防止に。
LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート
中発販売¥469税込¥5161枚当日出荷トラスコ品番837-1165適合機種LF-3037セット内容固定用ねじ2本材質スチール(3価クロメートメッキ)質量(g)20板厚(mm)3.2mm縦(mm)32mm横(mm)30mm![[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522286-220412-02.jpg)
[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト
エスコ(1件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個4日以内出荷自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン厚さ(mm)0.5寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)質量(g)約880長さ(m)0.03×3.7使用温度範囲(℃)-10~50型番LF-3037メーカー中発販売







![[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76522286-220412-02.jpg)