カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「lf-3v」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサー メイン (LF3V) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (LF3V)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • アングル型止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル型止水栓

    INAX(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~)

    CKD
    30,704税込33,774
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)8
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~)

    CKD
    28,531税込31,384
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)6
  • リニアスライドシリンダ(LCW-12~) CKD

    リニアスライドシリンダ(LCW-12~)

    CKD
    24,050税込26,455
    1本
    4日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~)

    CKD
    36,136税込39,750
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • ラウンドデッキボウル 洗面器セット INAX(LIXIL)

    ラウンドデッキボウル 洗面器セット

    INAX(LIXIL)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
    排水方式壁給水
  • SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    2,398税込2,638
    1巻(2m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
    種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CV

    STMicro
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • AT-RTNR-01 アライドテレシス

    AT-RTNR-01

    アライドテレシス
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
    内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
    対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    15,375税込16,913
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)

    CKD
    30,288税込33,317
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)

    電池チェッカー

    UMAREX(ウマレックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
    寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
  • ロボット用LED アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用LED

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    755税込831
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧:3.3~5V■順方向電圧(Vf)(If=20mA):1.9~2.1V■ピーク波長:625nm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5動作電圧3.3~5V
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 角穴カッター 14.4V 2.0Ah Panasonic(パナソニック)

    角穴カッター 14.4V 2.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
    付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1
  • DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

    エスコ
    59,300税込65,230
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
    仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
  • 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    279,800税込307,780
    1巻(50m×1巻)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • 1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    14,980,000税込16,478,000
    1セット(100m×10巻)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
    用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。仕様許容屈曲半径:6D種類産業機器用ケーブル適合規格UL材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • 定流量弁ソケットASSY INAX(LIXIL)

    定流量弁ソケットASSY

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)

    CKD
    14,200税込15,620
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形寸法B(mm)85使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ベース取付ベースなし配管接続口径M5×0.8ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
  • 多関節ロボットシールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボットシールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
    絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
  • 多関節ロボットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボットケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    9,498税込10,448
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
    絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
  • 電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    28,980税込31,878
    1巻
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • アドバンス 両袖机 4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 両袖机 4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 平机 引出無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 平机 引出無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合