カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「lf-8tpm」の検索結果

レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LF型 プラグ
日東工器¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷から5日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット