カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「lf10pa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    ゴム栓式排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    45,980税込50,578
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 25mm 排水U管部 INAX(LIXIL)

    25mm 排水U管部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)