カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「lf10wbp」の検索結果

コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250結線方法半田付け挿抜回数1000