カテゴリ
- 制御機器(65)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 切削工具(28)
- バイク純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車純正部品(17)
- オフィス家具(10)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(45)
- MAZDA(マツダ)(17)
- FKD(フクダ精工)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- コガネイ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- ホンダ(8)
- INAX(LIXIL)(6)
- イトーキ(6)
- SMC(5)
- タンガロイ(5)
- 三木プーリ(5)
- AMPHENOL(5)
- 八光電機(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 協和精工(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- Legris(レグリ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lf21」の検索結果

ルアーフィッティング
アラム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。材質PPオートクレーブの可否可能
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ブルーライトカット液晶保護フィルム
JTT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止○ブルーライトカット○
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
イミテーショングリーン リーフピック
リレヤ¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
超硬フラットストレートロングドリル
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F
協和精工¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
積層信号灯
Qlight¥12,615税込¥13,8771台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
KLF 角形ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100
バンドー化学¥5,161税込¥5,6771本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
アーム リヤ 1 5ML-F2171-20
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-F2171-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)