カテゴリ
- 事務用品(4)
- 制御機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lfa5」の検索結果

ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(28件のレビュー)¥859税込¥9451箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
ラミネートフィルム
(703件のレビュー)¥569税込¥6261箱(100枚)当日出荷ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
クリアケース横型
TRUSCO¥249税込¥2741枚当日出荷中が見やすい透明ケースです。書類や小物を分けて収納できます。用途書類入れとして。小物類の収納袋として。材質本体:オレフィン厚さ(mm)0.295色白収納数100グリーン購入法適合
CNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ
F.M.L¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷奥行250mmの省スペース設計で机下でもじゃまにならない!付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP幅(mm)500高さ(mm)610奥行(mm)250段数2棚板数(枚)1(可動)機能キャスターストッパー機能(2個)棚板耐荷重(kg)約10/枚棚板調整ピッチ(mm)159棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×250×15
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
J フック ルーチェ・アルコCs
マジッククロス8¥569税込¥6261パック(2個)翌々日出荷重厚感のあるフックでお部屋に高級感を! 強くて上品な輝きスモーキーシルバー、キャップまでメタリックカラー 石こうクギは、コインで簡単取り付け、抜き跡が目立たない 取り付けには、「プッシュマジック(別売)」または、専用クギ打ち「クギ押しくん(別売)」をおすすめします材質鉄(クロムメッキ)色クロームシルバー耐荷重(kg)6
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
リフトラージブ100アルファ50
カントー¥429,800税込¥472,7801台61日以内出荷トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個