カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfb-2525」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブツシング LFB2525 BIGM(丸山製作所)

    ブツシング LFB2525

    BIGM(丸山製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブツシング LFB2525図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.74、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.74、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.74、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.74、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.74、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.74、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.74、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.74、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.74、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.74、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.74
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]